※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVPO P4 M16X2 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11380261 HVPO P4 M16X2 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11380261

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M16×2 注文コード11380261 品番HVPO P4 M16X2
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は呼び寸法など118種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ひっかかり率:88 材質HSS 形状下穴:通り 質量(g)111 規格JIS 呼び寸法M16×2 等級P4 溝数3 下穴径(Φmm)14.1 山数2 ねじ長さ(mm)26 呼び16 全長L(mm)110 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)12.5 食付5P シャンク長ls(mm)56 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21 寸法lk(mm)四角部:13 シャンク四角部幅(mm)10
関連資料:(2.8MB)
注意
※1113101035

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする