※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M20×1
注文コード
11380559
品番
HVPO P4 M20X1
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ひっかかり率:84
材質
HSS
形状
下穴:通り
質量(g)
212
規格
JIS
呼び寸法
M20×1
等級
P4
溝数
3
下穴径(Φmm)
19.09
山数
1
ねじ長さ(mm)
18
呼び
20
全長L(mm)
140
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
15
食付
5P
シャンク長ls(mm)
71
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;18.917、MAX:19.153
寸法lk(mm)
四角部:15
シャンク四角部幅(mm)
12
関連資料:
(2.8MB)
注意
※1113101035
商品説明動画
参考になった