※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11381277
品番
HVPO L200 P4 M18X1
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●ひっかかり率:84
材質
HSS
形状
下穴:通り
質量(g)
257
規格
JIS
呼び寸法
M18×1
等級
P4
溝数
3
下穴径(Φmm)
17.09
山数
1
ねじ長さ(mm)
18
呼び
18
全長L(mm)
200
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
14
食付
5P
シャンク長ls(mm)
64
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;16.917、MAX:17.153
寸法lk(mm)
四角部:14
シャンク四角部幅(mm)
11
関連資料:
(2.8MB)
注意
※2113101035
商品説明動画
参考になった