※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVPO L250 P6 M30X3 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11381417 HVPO L250 P6 M30X3 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11381417

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11381417 品番 HVPO L250 P6 M30X3
参考基準価格(税別)¥66,200 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様●ひっかかり率:89 材質HSS 形状下穴:通り 質量(g)787 規格JIS 呼び寸法M30×3 等級P6 溝数4 下穴径(Φmm)27.1 山数3 ねじ長さ(mm)44 呼び30 全長L(mm)250 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)23 食付5P シャンク長ls(mm)92 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;26.752、MAX:27.252 寸法lk(mm)四角部:20 シャンク四角部幅(mm)17
関連資料:(2.8MB)
注意
※2113101035

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする