※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11381469
品番
HVPO L300 P6 M39X4
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
仕様
●ひっかかり率:90
材質
HSS
形状
下穴:通り
質量(g)
1661
規格
JIS
呼び寸法
M39×4
等級
P6
溝数
4
下穴径(Φmm)
35.1
山数
4
ねじ長さ(mm)
52
呼び
39
全長L(mm)
300
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
30
食付
5P
シャンク長ls(mm)
102
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;34.67、MAX:35.27
寸法lk(mm)
四角部:26
シャンク四角部幅(mm)
23
関連資料:
(2.8MB)
注意
※2113101035
商品説明動画
参考になった