※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11381496
品番
HVPO L300 P6 M42X3
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
仕様
●ひっかかり率:89
材質
HSS
形状
下穴:通り
質量(g)
1921
規格
JIS
呼び寸法
M42×3
等級
P6
溝数
4
下穴径(Φmm)
39.1
山数
3
ねじ長さ(mm)
59
呼び
42
全長L(mm)
300
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
32
食付
5P
シャンク長ls(mm)
102
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;38.752、MAX:39.252
寸法lk(mm)
四角部:30
シャンク四角部幅(mm)
26
関連資料:
(2.8MB)
注意
※2113101035
商品説明動画
参考になった