※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11381557
品番
MHRZ G8 M8X1.25 B
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
●ひっかかり率:88
材質
HSS-Co
形状
下穴:止り
質量(g)
24
規格
JIS
呼び寸法
M8×1.25
等級
G8
溝数
6
下穴径(Φmm)
7.45
山数
1.25
ねじ長さ(mm)
12
呼び
8
全長L(mm)
90
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6.2
食付
2P
シャンク長ls(mm)
46
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912
凸数
6
寸法lk(mm)
四角部:8
シャンク四角部幅(mm)
5
関連資料:
(6.57MB)
注意
※1110101055
商品説明動画
参考になった