※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11381749
品番
MHRZ G10 M20X1.5 P
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●ひっかかり率:88
材質
HSS-Co
形状
下穴:通り
質量(g)
214
規格
JIS
呼び寸法
M20×1.5
等級
G10
溝数
8
下穴径(Φmm)
19.32
山数
1.5
ねじ長さ(mm)
20
呼び
20
全長L(mm)
140
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
15
食付
4P
シャンク長ls(mm)
71
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;18.376、MAX:18.676
凸数
8
寸法lk(mm)
四角部:15
シャンク四角部幅(mm)
12
関連資料:
(6.57MB)
注意
※1110101055
商品説明動画
参考になった