※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVSP ZP P5+0.2 M27X3 C(2.5P) Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11382090 HVSP ZP P5+0.2 M27X3 C(2.5P) Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11382090

Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M27×3 注文コード11382090 品番HVSP ZP P5+0.2 M27X3 C(2.5P)
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は呼び寸法など39種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 材質HSS 形状下穴:止り 質量(g)393 規格JIS 呼び寸法M27×3 等級P5+0.2 溝数4 下穴径(Φmm)24.3 山数3 ねじ長さ(mm)37 呼び27 全長L(mm)160 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)20 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)82 寸法lk(mm)四角部:18 シャンク四角部幅(mm)15
関連資料:(3.11MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする