※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M27×3
注文コード
11382099
品番
HVSP ZP P5+0.3 M27X3 C(2.5P)
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質
HSS
形状
下穴:止り
質量(g)
393
規格
JIS
呼び寸法
M27×3
等級
P5+0.3
溝数
4
下穴径(Φmm)
24.4
山数
3
ねじ長さ(mm)
37
呼び
27
全長L(mm)
160
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
20
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
82
寸法lk(mm)
四角部:18
シャンク四角部幅(mm)
15
関連資料:
(3.11MB)
商品説明動画
参考になった