※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVSP ZP P6+0.2 M33X3.5 C(2.5P) Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11382151 HVSP ZP P6+0.2 M33X3.5 C(2.5P) Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11382151

Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M33×3.5 注文コード11382151 品番HVSP ZP P6+0.2 M33X3.5 C(2.5P)
参考基準価格(税別)¥60,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は呼び寸法など39種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 材質HSS 形状下穴:止り 質量(g)678 規格JIS 呼び寸法M33×3.5 等級P6+0.2 溝数4 下穴径(Φmm)29.8 山数3.5 ねじ長さ(mm)46 呼び33 全長L(mm)180 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)25 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)92 寸法lk(mm)四角部:22 シャンク四角部幅(mm)19
関連資料:(3.11MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする