廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000C
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11382376
品番
IRB-608C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
外径M(Φmm)
8
内径m(Φmm)
6
ピッチ(mm)
0.75(細目)、内径/1.0
寸法L(mm)
8
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応