オレンジあしつけ棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11383289 品番 316159 0000
参考基準価格(税別)¥5,490 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

頑固なサビ・塗膜・水アカの除去作業に。スリットが入っているので、凹凸面に対してパットが食い込み研磨します。
届きにくいところでも楽々作業できます。また、腰を屈めずに楽にそしてしっかりと研磨作業が行えます。
蝶ナット止めなので取り替えも簡単です。

用途波トタン屋根の足付け作業に 仕様波トタンセット 材質【砥粒】ホワイトアランダム(WA) 【不織布】ナイロン 【台/ポール】スチール 粒度#80 寸法(mm)ポール:約1130×Φ30 全長(mm)約1290(パッド含む) 質量(g)約920 適合材波トタン屋根 パッドサイズ(mm)約100×210×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする