オレンジあしつけ棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11383298 品番 316159 0001
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

頑固なサビ・塗膜・水アカの除去作業に。スリットが入っているので、凹凸面に対してパットが食い込み研磨します。
届きにくいところでも楽々作業できます。また、腰を屈めずに楽にそしてしっかりと研磨作業が行えます。
蝶ナット止めなので取り替えも簡単です。

用途波トタン屋根の足付け作業に 仕様波トタンスペア 材質【砥粒】ホワイトアランダム(WA) 【不織布】ナイロン 粒度#80 質量(g)約228 適合材波トタン屋根 パッドサイズ(mm)約100×210×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする