インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000K

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11385666 品番 IRL-810K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
外径M(Φmm)10 寸法L(mm)10 ピッチ(mm)1.0(細目) 内径m(Φmm)8 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11385298
2022-02-11
用途:
試作品の組立
株式会社応用技術研究所 様

ネジ形状、特に谷形状が加工できていなくて使えませんでした。
同時に購入した長さ違いのナットと比較すると、不良品であることは一目瞭然でした。
比較した写真とともに商品に関する問い合わせをし、4営業日経過しましたが連絡がなく、試作品の納期が迫っていたため、追加で新たに発注しました。
この手の商品には歩留まりもあるため、発注したすべてが良品だとは思いませんが、今回は100個すべてが不良品であり、残念ながら良品は1つもありませんでした。
届いたときの商品検品は怠らないようにするべきだと思いました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません

対象商品:
11385298
2020-09-23
用途:
プラスチック部品のネジ穴補強

模型のプラスチック部品のネジ穴が脱着を繰り返したりする内に
なめてしまうため本品を使って補強しています。
効果は、
他の部品が破損しても本品を使用したネジ穴は大丈夫なほど強くなります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1812:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする