廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11387355
品番
HSB-506555
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじ径
M5
寸法L(mm)
5.5
材質
黄銅
D1
6.5
D2
6.8
RoHS指令(10物質対応)
対応