曜日別特売
SRU-2014 メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-2000(Φ2 h5) 廣杉計器 11388922

SRU-2014 メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-2000(Φ2 h5) 廣杉計器 11388922
SRU-2014 メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-2000(Φ2 h5) 廣杉計器 11388922

メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-2000(Φ2 h5)

(8件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
長さ(mm)14
14
10
12
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
内容量1袋(10個)注文コード11388922品番SRU-2014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
寸法L(mm)14長さ(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11388904
2025-03-29
用途: 投釣り用の天秤やシンカーのアイ作製
安全ガス工業電気・ガス・熱供給・水道業

内径2mmのアイ作製。
硬さが丁度良く、綺麗なアイが作れます。

対象商品 : 11389114
2023-12-22
用途: メカの組み立てに。
アライ製作所製造業

長さが細かく指定出来るのはとても嬉しいです。また、希望通りの品質で、価格的にも納得出来る値段です。

対象商品 : 11388965
2020-09-18
用途: 鉄道模型の製作

鉄道模型の両軸カンモーターとユニバーサルジョイントの動力を、インサイドギヤに伝えるのに使用します。ベベルギヤも購入しました。3φのパイプと2φのシャフトを使って何とか組み立てます。ありがとうございました。

対象商品 : 11389096
2020-07-02
用途: 網戸の裾の重し
五百蔵商事不動産業

感想と言っても 別に精密な金属の棒です。
何の問題もありません。私の場合は 簡易網戸の裾の重しに使いました。

対象商品 : 11389026
2019-10-07
用途: 実験用器具の軸
その他業種

精度がよく強度があるので使い易い。寸法のバリエーションが多いので、選び易い、。

対象商品 : 11389087
2019-02-22
用途: 機械式ふりこ時計の歯車軸

シナベニア板で機械式ふりこ時計をつくっています。本品に木製歯車を取り付け、同社のアルミスペーサーを軸に回転しています。強度、精度、単価とも大変満足です。

対象商品 : 11388904
2019-11-27
用途: 自作コントローラ
製造業

自作コントローラーの歯車のシャフトとして使用しています。精度等問題ありません。

対象商品 : 11388965
2017-01-05
用途: ロボットパーツ

思ったより強度があり、品質もよく重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする