メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-2000(Φ2 h5)

(8件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 11388938 品番 SRU-2015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
寸法L(mm)15 長さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11388904
2025-03-29
用途:
投釣り用の天秤やシンカーのアイ作製
安全ガス工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

内径2mmのアイ作製。
硬さが丁度良く、綺麗なアイが作れます。

対象商品:
11389114
2023-12-22
用途:
メカの組み立てに。
アライ製作所 様 (製造業)

長さが細かく指定出来るのはとても嬉しいです。また、希望通りの品質で、価格的にも納得出来る値段です。

対象商品:
11388965
2020-09-18
用途:
鉄道模型の製作

鉄道模型の両軸カンモーターとユニバーサルジョイントの動力を、インサイドギヤに伝えるのに使用します。ベベルギヤも購入しました。3φのパイプと2φのシャフトを使って何とか組み立てます。ありがとうございました。

対象商品:
11389096
2020-07-02
用途:
網戸の裾の重し
五百蔵商事 様 (不動産業)

感想と言っても 別に精密な金属の棒です。
何の問題もありません。私の場合は 簡易網戸の裾の重しに使いました。

対象商品:
11389026
2019-10-07
用途:
実験用器具の軸
その他業種

精度がよく強度があるので使い易い。寸法のバリエーションが多いので、選び易い、。

対象商品:
11389087
2019-02-22
用途:
機械式ふりこ時計の歯車軸

シナベニア板で機械式ふりこ時計をつくっています。本品に木製歯車を取り付け、同社のアルミスペーサーを軸に回転しています。強度、精度、単価とも大変満足です。

対象商品:
11388904
2019-11-27
用途:
自作コントローラ
製造業

自作コントローラーの歯車のシャフトとして使用しています。精度等問題ありません。

対象商品:
11388965
2017-01-05
用途:
ロボットパーツ

思ったより強度があり、品質もよく重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする