e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC
税込¥142,780〜
¥129,800〜
内径2mmのアイ作製。
硬さが丁度良く、綺麗なアイが作れます。
長さが細かく指定出来るのはとても嬉しいです。また、希望通りの品質で、価格的にも納得出来る値段です。
鉄道模型の両軸カンモーターとユニバーサルジョイントの動力を、インサイドギヤに伝えるのに使用します。ベベルギヤも購入しました。3φのパイプと2φのシャフトを使って何とか組み立てます。ありがとうございました。
感想と言っても 別に精密な金属の棒です。
何の問題もありません。私の場合は 簡易網戸の裾の重しに使いました。
シナベニア板で機械式ふりこ時計をつくっています。本品に木製歯車を取り付け、同社のアルミスペーサーを軸に回転しています。強度、精度、単価とも大変満足です。