メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-300(Φ3 h5)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 11389482 品番 SRU-330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
寸法L(mm)30 長さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11389446
2025-03-29
用途:
投釣り用の天秤やシンカーのアイ作製
安全ガス工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

内径3mmのアイ作製に使用しています。
長さのバリエーションも有るので助かります。

対象商品:
11389482
2024-02-03
用途:
自作コントローラの部品
製造業

自作コントローラーの部品の一部です。使用予定だったベアリングにもピッタリ入り大満足です。

対象商品:
11389683
2022-07-18
用途:
パーツの軸
製造業

ヒロスギ計器のパーツは色々買っていますがどれも品質がよくこのパーツもよかったです。

対象商品:
11389604
2020-12-28
用途:
巻取り治具のシャフト部品
製造業

コストが高い。100本単位で安価で購入したい。挽き物メーカーと比較中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする