曜日別特売
SRU-335 メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-300(Φ3 h5) 廣杉計器 11389507

SRU-335 メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-300(Φ3 h5) 廣杉計器 11389507
SRU-335 メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-300(Φ3 h5) 廣杉計器 11389507

メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-300(Φ3 h5)

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
長さ(mm)35
35
20
22
25
28
30
32
38
40
42
45
48
50
52
55
58
60
62
65
68
70
72
75
78
80
82
85
88
90
92
95
98
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
内容量1袋(10個)注文コード11389507品番SRU-335
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
寸法L(mm)35長さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11389446
2025-03-29
用途: 投釣り用の天秤やシンカーのアイ作製
安全ガス工業電気・ガス・熱供給・水道業

内径3mmのアイ作製に使用しています。
長さのバリエーションも有るので助かります。

対象商品 : 11389482
2024-02-03
用途: 自作コントローラの部品
製造業

自作コントローラーの部品の一部です。使用予定だったベアリングにもピッタリ入り大満足です。

対象商品 : 11389683
2022-07-18
用途: パーツの軸
製造業

ヒロスギ計器のパーツは色々買っていますがどれも品質がよくこのパーツもよかったです。

対象商品 : 11389604
2020-12-28
用途: 巻取り治具のシャフト部品
製造業

コストが高い。100本単位で安価で購入したい。挽き物メーカーと比較中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする