ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Fシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 取付長(mm)25 注文コード11408854 品番NB-325LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は取付長など70種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)8 寸法L(mm)25 ねじの呼びM3 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD) 取付長(mm)25 取付部おねじ(段付) 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする