廣杉計器
廣杉計器の ハンドル・取っ手・グリップ
廣杉計器の ノブ、つまみ
廣杉計器の ローレットノブ
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11410455
品番
NBNT-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法L(mm)
10
寸法D1(Φmm)
7
ねじの呼び
M3
取付長(mm)
10
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)