ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11410525 品番 NBNT-410
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法L(mm)10 寸法D1(Φmm)9 ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする