廣杉計器
廣杉計器の ハンドル・取っ手・グリップ
廣杉計器の ノブ、つまみ
廣杉計器の ローレットノブ
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Dシリーズ(段付・袋型)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじの呼び
M3
注文コード
11410762
品番
NBNT-315D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
15
寸法D1(Φmm)
6
ねじの呼び
M3
取付長(mm)
6
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)