ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型)

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) ねじの呼びM3 注文コード11411024 品番NBNT-310N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はねじの呼びなど24種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)10 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部めねじ 寸法l1(mm)6 ねじの呼びM3 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)6 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11411042
2020-06-30
用途:
機械加工
製造業

このローレットを輪切りにして小型のローレットナットに加工しています。製品の品質が高く、加工しやすく非常に良いです。

対象商品:
11411085
2019-02-21
用途:
作品の飾りナットとして
Royal Moonlight 様 (その他業種)

とてもきれいにメッキされていて、とても丁寧な作りになっています。作品の仕上がり部分に取り付けています。

2019-02-05
用途:
照明器具固定部品として
渡部商事 様 (運輸・通信業)

同じメーカーのローレットツマミには直径が記されており購入し問題なかった為にこちらも同じ直径だと思い購入したが、全く違い大きすぎて使い物にならない。
なぜ、商品説明に直径を記していないのか?
商品図面画像には直径の項目があるのに。

1個2個ならまだしも3000円以上する50個もどうしろと?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする