曜日別特売
NBNT-515N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型) 廣杉計器 11411146

NBNT-515N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型) 廣杉計器 11411146
NBNT-515N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型) 廣杉計器 11411146

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)ねじの呼びM5注文コード11411146品番NBNT-515N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法L(mm)15材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじ寸法l1(mm)10ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)10材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11411042
2020-06-30
用途: 機械加工
製造業

このローレットを輪切りにして小型のローレットナットに加工しています。製品の品質が高く、加工しやすく非常に良いです。

対象商品 : 11411085
2019-02-21
用途: 作品の飾りナットとして
Royal Moonlightその他業種

とてもきれいにメッキされていて、とても丁寧な作りになっています。作品の仕上がり部分に取り付けています。

2019-02-05
用途: 照明器具固定部品として
渡部商事運輸・通信業

同じメーカーのローレットツマミには直径が記されており購入し問題なかった為にこちらも同じ直径だと思い購入したが、全く違い大きすぎて使い物にならない。
なぜ、商品説明に直径を記していないのか?
商品図面画像には直径の項目があるのに。
1個2個ならまだしも3000円以上する50個もどうしろと?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする