曜日別特売
AF810-14 大容量形エアフィルタ AF810 SMC 11421776

大容量形エアフィルタ AF810

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(14) 1 1/2ろ過度(μm)(-) 5注文コード11421776品番AF810-14
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
管接続口径(14) 1 1/2ねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 左→右オートドレン仕様(10) フロート式オートドレン(N.C.)ろ過度(μm)(-) 5仕様(-) 標準タイプボディサイズ8ドレン排出口(-) 標準タイプケース(-) 標準タイプエレメント種類(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする