AF811-F12 大容量形エアフィルタ AF811 SMC 11421812

大容量形エアフィルタ AF811

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(12) 1 1/4 ろ過度(μm)(-) 5 注文コード11421812 品番AF811-F12
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は管接続口径・ろ過度など122種類から選べます 他の種類を見る
ろ過度(μm)(-) 5 管接続口径(12) 1 1/4 流れ方向(-) 左→右 ねじの種類(F) G オートドレン仕様(11) フロート式オートドレン(N.O.) 仕様(-) 標準タイプ ボディサイズ8 ドレン排出口(-) 標準タイプ ケース(-) 標準タイプ エレメント種類(-) 標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする