SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
大容量形エアフィルタ AF811
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(14) 1 1/2
ろ過度(μm)
(-) 5
注文コード
11421864
品番
AF811-N14
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ろ過度
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
(-) 5
管接続口径
(14) 1 1/2
流れ方向
(-) 左→右
ねじの種類
(N) NPT
オートドレン仕様
(11) フロート式オートドレン(N.O.)
仕様
(-) 標準タイプ
ボディサイズ
8
ドレン排出口
(-) 標準タイプ
ケース
(-) 標準タイプ
エレメント種類
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード