※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
D.P.ルブ ALDシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
11424603
品番
ALD600-06B-S2
参考基準価格(税別)
¥134,530
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(-) Rc
付属品
(B) ブラケット
仕様
フロートスイッチ(S2) 1a(油なし OFF)
ボディサイズ
(6) 1B
CADデータダウンロード