SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
モジュラタイプ ルブリケータ(AL30〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11427281
品番
AL30-02-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,500
この商品は
167
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケース注意表示の単位表記: MPa
ボディサイズ
30mm
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
取付け方法
(-) 取付オプションなし
流れ方向
(-) 左→右
ケース
(11) 1000 cm3 タンク (SW付) 下限OFF
CADデータダウンロード