スチロール角型ケース

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 11428454 品番 02266k
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×75×67 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×66×61 型番2266 メーカー従来品番2266
注意
※スチロールはキズがつきやすい為、返品・取替はご容赦願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
弊社製品における保存(指紋防止・製品保管等)のため使用します。
サービス業

・弊社は、現在、特定の観光協会宛てに<毛利三武将記念メダル>を納品しております。その記念メダルの製品保管ケースとして購入させていただきました。
 とても満足しておりますので、今後も購入させていただきます。

対象商品:
58439114
2024-06-25
用途:
部品販売の為

少し傷が付きやすく、取り扱いに注意すれば、透明感もあり使い勝手がすごく良い
何回もリピートしています。

対象商品:
11428795
2021-12-13
用途:
細かな物を入れる入れ物として
製造業

以前から使用しているもので、今回はじめてモノタロウさんで購入しました。
問題なく使用しています。

1人が参考にしています
2021-11-09
用途:
ハンドメイドを入れるために
かわひろさんちのつまみ細工 様 (卸売・小売業)

ちょいと大きいけど丈夫さでは完璧!
これからもこのバージョンで購入していきます

対象商品:
11428488
2020-04-27
用途:
写真のスライドを保存するためにサイズが丁度良かった。
原尚建築設計事務所 様

写真のポジフィルムの保存用に買いましたが仲が良く見え、きちんと整理ができました。

対象商品:
58439035
2020-04-06
用途:
センサ部品等サンプルを入れる

中にサンペルカ等の緩衝材を入れて使用しているが、納まりも良く

重宝しています、時に上蓋の甘いものが混じるかなあ。

対象商品:
58439193
2019-11-26
用途:
グッズの梱包
サービス業

樹脂の透明度も高く、硬くて丈夫で使いやすいです。個人的にはもう少し小さいサイズがあればもっと良かったです。

対象商品:
11428856
2019-12-12
用途:
標本の保管
農・林・水産業

容器の密閉度は思っていたより良かった。フタのがたつきもなくて使いやすい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする