AL50-06-1R モジュラタイプ ルブリケータ(AL50〜) SMC 11432172

モジュラタイプ ルブリケータ(AL50〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11432172 品番AL50-06-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,550
この商品は120種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ50mm 管接続口径(06) 3/4 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(-) 取付オプションなし ケース(1) 1000 cm3 タンク 流れ方向(R) 右→左 仕様ケース注意表示の単位表記: MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする