SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
モジュラタイプ ルブリケータ(AL50〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11432197
品番
AL50-06-10R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,850
この商品は
120
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
50mm
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(-) Rc
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ケース
(10) 1000 cm3 タンク (SW付) 下限ON
流れ方向
(R) 右→左
仕様
ケース注意表示の単位表記: MPa
CADデータダウンロード