ワッシャー(ナイロン66ワッシャー) NN-0000-00M

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード11432986 品番NN-4180-10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は99種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(Φmm)4.1 厚さt(mm)1 寸法D(Φmm)8 材質ナイロン66 種類平ワッシャー 内径(Φmm)4.1 外径(Φmm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11433363
2018-03-24
用途:
フィギュア
まつおか中央歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

エヴォリューショントイのダイアポロンの
肩の固定に使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする