※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11433624
品番
AL800-F12
参考基準価格(税別)
¥15,790
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・個別給油。
・大容量タイプ。
管接続口径
(12) 1 1/4
ねじの種類
(F) G
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ
1 1/2
ドレンコック
(-) ドレンコックなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード