※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11433703
品番
AL900-F20
参考基準価格(税別)
¥21,450
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・個別給油。
・大容量タイプ。
管接続口径
(20) 2
ボディサイズ
2
ねじの種類
(F) G
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ドレンコック
(-) ドレンコックなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード