ねじの種類G
管接続口径G1/2
ボディサイズ3/4基準
ねじめねじタイプ
有効断面積(mm2)55
ブラケット付
消音効果(dB)35以上
使用流体圧縮空気
一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下
周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10〜60で使用可)
ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)
廃油排出方法ドレン配管形
最大処理流量(L/min[ANR])1000
回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]11