曜日別特売
PE5060-0550 ブッシュ(ピークブッシュ) PE0000-0000 廣杉計器 11444764

PE5060-0550 ブッシュ(ピークブッシュ) PE0000-0000 廣杉計器 11444764
PE5060-0550 ブッシュ(ピークブッシュ) PE0000-0000 廣杉計器 11444764

ブッシュ(ピークブッシュ) PE0000-0000

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は寸法L・寸法t・寸法dなど130種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
5.0
寸法t(mm)
1.5
寸法d(Φmm)
5.0
注文コード
11444764
品番
PE5060-0550
在庫数量:残り2点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,641
販売価格(税別)アウトレット
¥9,990¥5,128
寸法d(Φmm)
5.0
寸法d'(Φmm)
6.0
寸法D(Φmm)
10.0
寸法t(mm)
1.5
寸法L(mm)
5.0
材質
ピーク
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2487:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする