廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角穴付ボルト
樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11450504
品番
PEC-0308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法A(mm)
2.5
寸法D(Φmm)
5.5
材質
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
色
うす茶
寸法H(mm)
3
頭部形状
六角穴付き
熱変形温度(℃)
152(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応