樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 11450678 品番 PEC-0506
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥1,8981,598
ねじ径M5 寸法L(mm)6 ねじピッチ(mm)0.8 寸法A(mm)4 寸法D(Φmm)8.5 材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 寸法H(mm)5 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)152(1.82Mpa) UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
459:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする