廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角穴付ボルト
樹脂ネジ(ピーク六角穴付低頭ボルト) PECL-0000 六角穴付低頭ボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11451168
品番
PECL-0420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
20
材質
ピーク
D
7
寸法H(mm)
2.8
寸法A(mm)
2.5
頭部形状
低頭
RoHS指令(10物質対応)
対応