樹脂ネジ(レニー六角穴付ボルト) RYC-0000六角穴付ボルト

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 11454573 品番 RYC-0312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
ねじ径M3 寸法L(mm)12 寸法D(Φmm)5.5 ねじピッチ(mm)0.5 材質レニー 寸法H(mm)3 寸法A(mm)2.5 頭部形状六角穴付き RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11454722
2023-10-09
用途:
自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の純正ボルトの代用として錆を予防したいために樹脂製に変えたくてこちらを使いました。強度を求められる場所ではなかったのでこれで十分だと考えています

対象商品:
11454582
2021-08-22
用途:
軽量化に

モデルガンの軽量化に使用しました。
仕上がりが大変綺麗でトルクも思ったより掛けられます。
購入して良かったです。

対象商品:
11454546
2019-01-04
用途:
カヤック(カヌー)の船体改造における部材取り付けに使用
サービス業

金属製ではないので、腐食・電食の心配がなく、安心して使用できました。

対象商品:
11454677
2015-12-15
用途:
サーバーコンピュータ収納ラックに使用
卸売・小売業

初めて使ってみましたが以外と丈夫で、満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
138:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする