廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角穴付ボルト
樹脂ネジ(レニー六角穴付低頭ボルト) RYCL-0000
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11454896
品番
RYCL-0306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
6
ねじピッチ(mm)
0.5
外径D(Φmm)
5.5
色
黒
材質
レニー
寸法H(mm)
2
寸法A(mm)
2
頭部形状
低頭
熱変形温度(℃)
1.82Mpa…234℃
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応