廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角穴付ボルト
樹脂ネジ(レニー六角穴付低頭ボルト) RYCL-0000
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11454975
品番
RYCL-0410
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
アウトレット
¥649
¥
529
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.7
外径D(Φmm)
7
色
黒
材質
レニー
寸法H(mm)
2.8
寸法A(mm)
2.5
頭部形状
低頭
熱変形温度(℃)
1.82Mpa…234℃
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応