廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角穴付ボルト
樹脂ネジ(レニー六角穴付低頭ボルト) RYCL-0000
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11455036
品番
RYCL-0508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ねじ径
M5
寸法L(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.8
外径D(Φmm)
8.5
色
黒
材質
レニー
寸法H(mm)
3.5
寸法A(mm)
3
頭部形状
低頭
熱変形温度(℃)
1.82Mpa…234℃
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応