廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角穴付ボルト
樹脂ネジ(PPS六角穴付ボルト) PSC-0000六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11457416
品番
PSC-0315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
15
材質
PPS
D
5.5
寸法H(mm)
3
寸法A(mm)
2.5
頭部形状
六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応