廣杉計器
廣杉計器の ボルト
廣杉計器の 六角穴付ボルト
樹脂ネジ(PPS六角穴付ボルト) PSC-0000六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11457705
品番
PSC-0840
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじ径
M8
寸法L(mm)
40
材質
PPS
D
13
寸法H(mm)
8
寸法A(mm)
6
頭部形状
六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応