樹脂ネジ 六角穴付ボルト(ポリカーボネート) PCC-0000

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 11461844 品番 PCC-0310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
ねじ径M3 寸法L(mm)10 材質PCポリカーボネート 透明 ねじピッチ(mm)0.5 寸法H(mm)3 寸法A(mm)2.5 寸法D(mm)5.5 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-24
用途:
アクリルの接続
Aスペック 様 (建設業・工事業)

成型したアクリル板にタップを切って、ねじ込み使用しましたがどちらもネジ山が潰れることなく、非常に使いやすかったです

対象商品:
11461835
2024-03-06
用途:
飾り棚の取り付け

無色透明なので飾り棚の取り付けに良くマッチし、さらにとても精巧な造りで満足しています。

対象商品:
11461993
2020-09-03
用途:
バイク部品取り付け用
運輸・通信業

スクリーンの取付けに、受け側も決して頑丈ではないクオリティなので、金属ビスでは・・・強度にして十分、耐久性がどの程度か(頭だけ折れた際、面倒かな)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1521:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする